LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 転倒防止用品
LION (ライオン事務器)の 転倒防止金具
セフティーファスナーサムロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2セット)
注文コード
53589175
品番
RT-400
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
工事不要の耐震グッズ。
対象物に貼るだけのワンタッチ固定。
パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
仕様
大型ファスナー:2個1組
粘着面(mm)
45.0×47.3
ベルト長さ(mm)
127
過負荷耐量
90kg迄
材質
ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)
耐震性
7相当
用途
地震対策
アズワン品番
64-8244-08
注意
※粘着力保持のため、接着後5年経過を目安に粘着パッドの交換をおすすめします。