Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 防犯カメラ
Panasonic(パナソニック)の 防犯カメラ周辺機器
Panasonic(パナソニック)の 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
ゴム足(マグネット内蔵)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
53591607
品番
PN71054
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
マグネット内蔵のゴム足です。
セット内容
マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4
材質
ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R
質量(g)
20(ゴム足4個、ねじ4本)
使用環境
使用温度範囲:0〜50℃、使用湿度範囲:20〜80%RH(結露なきこと)
保管環境
保管温度範囲:-20〜70℃、保管湿度範囲:10〜90%RH(結露なきこと)