エルティーアイ
エルティーアイの 消防/防災/防犯標識
エルティーアイの 非常口標識/避難誘導
蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53592824
品番
TAP1515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
「蓄光式誘導標識」専用プレート。
壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。
ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
取付方式
ビス止め
材質
アルミ
穴数
5Φ×2ヶ所
縦(mm)
150
横(mm)
180+30
アズワン品番
64-9310-17
用途
屋内の消防設備、安全対策に。
仕様
150mm×150mm標識用
色
ホワイト
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。