エルティーアイ
エルティーアイの 消防/防災/防犯標識
エルティーアイの 非常口標識/避難誘導
蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53592876
品番
TEP2020
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
「蓄光式誘導標識」専用プレート。
壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。
ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
取付方式
ビス止め
材質
塩化ビニル
穴数
4Φ×2ヶ所
縦(mm)
210
横(mm)
224+40
アズワン品番
64-9310-59
用途
屋内の消防設備、安全対策に。
仕様
200mm×200mm標識用
色
ホワイト
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。