エルティーアイ
エルティーアイの 消防/防災/防犯標識
エルティーアイの 非常口標識/避難誘導
蓄光式誘導標識用プレート 壁面用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
塩化ビニル
仕様
200mm×200mm標識用
注文コード
53592937
品番
KEP2020
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
「蓄光式誘導標識」専用プレート。
壁に直接貼れない場合にご使用ください。
ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
取付方式
ビス止め
材質
塩化ビニル
色
透明
穴数
4Φ×4ヶ所
縦(mm)
210
横(mm)
224
用途
屋内の消防設備、安全対策に。
仕様
200mm×200mm標識用
アズワン品番
64-9310-64
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。