蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53592946 品番 SOC100300
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

蓄光式誘導標識の上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。
透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。
高い透明性で蓄光輝度も損ないません。
耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。

取付方式テープ/シール 材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤 用途屋内の消防設備、屋内外の安全対策に。 仕様100mm×300mm標識用 厚さ(mm)0.21 縦(mm)140 横(mm)340 アズワン品番64-9310-25
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする