エルティーアイ
エルティーアイの 消防/防災/防犯標識
エルティーアイの 非常口標識/避難誘導
蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53592989
品番
OC120120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
蓄光式誘導標識の上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。
高い透明性で蓄光輝度も損ないません。
屋内対応商品です。
取付方式
テープ/シール
材質
PETフィルム、粘着剤
用途
屋内の消防設備、安全対策に。
仕様
120mm×120mm標識用
厚さ(mm)
0.12
縦(mm)
160
横(mm)
160
アズワン品番
64-9310-23
注意
※法令に基づいて標識を設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。