エルティーアイ
エルティーアイの 安全保護テープ
エルティーアイの 蛍光/蓄光テープ
蓄光テープ用 床面保護フィルム「オーバーコートフィルム」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
53593025
品番
OC2505
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
蓄光テープの上に重ね貼るだけで、耐久性が大幅アップ。
高い透明性で蓄光輝度も損ないません。
屋内対応商品です。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.12
テープ長さ(m)
5.2
用途
屋内の安全対策に。
仕様
25mm幅テープ用
材質
PETフィルム、粘着剤
アズワン品番
64-9309-52
注意
※法令に基づいて蓄光テープを設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。