エコリカ
エコリカの トナー/インク
エコリカの トナーカートリッジ/感光体
エコリカの トナー/感光体(エプソン対応)
【リサイクル】リサイクル EPSON対応 LPC3T35(クイック式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53593384
品番
ECT-ELP6160Y
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,398
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
EPSON LPC3T35対応リサイクルトナーカートリッジ
色
イエロー
適合
LP-S6160
適合機種メーカー
EPSON
種別
クイック式リサイクル
印刷枚数
約3700枚
メーカー純正品番
LPC3T35Y
純正品番
LPC3T35Y
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
リサイクル・リビルト
商品説明動画
参考になった
参考になった