【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB321B(クイック式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53594136 品番ECT-FLB321B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

富士通 LB321B対応リサイクルトナーカートリッジ

ブラック 種別クイック式リサイクル 適合XL-9321 適合機種メーカー富士通 メーカー純正品番LB321B 純正品番LB321B RoHS指令(10物質対応)対応 印刷枚数約12000枚 サービス分類リサイクル・リビルト

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53594136 ECT-FLB321B 66108273 EFUB-321-B リサイクルトナー 富士通対応 トナーカートリッジLB321B エネックス リサイクルトナー 富士通対応 トナーカートリッジLB321B エネックス 1個 9,598 税込10,558 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(富士通対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする