画像準備中

10.4型液晶プロッター HE-732S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53594206 品番 HE-732S GPS外付仕様 GPSアンテナ付属GP-16H(L)
参考基準価格(税別)¥295,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

スリムボディにLEDバックライト搭載の高輝度10.4型液晶プロッター。
GPSアンテナ内蔵。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
地図2画面表示。マーク位置の日時・水温表示。
対応オプションも豊富。

仕様
【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01〜2NM(km)間隔
【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点
【ルート航法】20ルート
【地図データ】全国詳細地図
セット内容本体&架台、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02 タイプ10.4型液晶 消費電力(W)約20 表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆 本体質量(kg)約2.3 電源電圧(V)DC11〜35 機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268 表示色(航跡)7色 アンテナGPS外付 画素数640×480 消費電流約1.6A/12V 縮尺サイズ:0.005〜500NM(km)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする