RC9(SH-RC901) ワイドタイプ SPD-SL シューズ BOA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード53597776 品番ESHRC901MCL01E42500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

独立仕様の2つのBoa? IP1ダイヤルで、素早く正確に、かつ細かな調節を行うことができます。
アッパー、インソール、アウトソールの間でエアフローのつながりを最適化。
耐久性のある高密度フォームを採用しました。 適応性に優れたアーチパッドを持ちカーブが加えられたカップインソールが、かかとの骨の外側角を最適化します。
Silvadurインテリジェントフレッシュネスが長期にわたりインソールの清涼感を維持。
シリーズ:ロードコンペティション SPD-SL
ラスト:SHIMANO DYNALAST

仕様ソール剛性:12 ブラック サイズ42.5 標準質量(g)243(SIZE42)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする