SAINT リアハブ FH-M820 135mmエンド アクスル無

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホール数36H 注文コード53601319 品番EFHM820DZB
参考基準価格(税別)¥28,515 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はホール数など4種類から選べます 他の種類を見る

マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。
DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。
いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。
その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。
モデル FH-M820
オーバーロックナット寸法 135mm(10/12mmスルーアクスル)

ディスクローター センターロックマウントシステム
ペダリングに素早く反応、スムーズな回転と剛性を併せ持つフリーハブ
センターロックローターマウント
スムーズな回転性能
メンテナンス性向上
カップ&コーンベアリング
8/9/10スピード対応

寸法(mm)12 ホール数36H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする