SMC
エアシリンダ ショートタイプ CG3BN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
35
35
35
100
250
25
50
125
150
20
300
40
15
75
10
200
145
203
260
280
285
80
180
チューブ内径(Φmm)
32
100
20
25
32
40
50
63
80
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(G) おねじロング
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53610322
品番
CG3BN32-35
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
35
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード