曜日別特売
CG3BN40-35 エアシリンダ ショートタイプ CG3BN SMC 53610496

エアシリンダ ショートタイプ CG3BN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)35
チューブ内径(Φmm)40
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個注文コード53610496品番CG3BN40-35
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)35磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする