SMC
エアシリンダ ショートタイプ CG3BN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
15
15
250
10
100
20
75
145
150
203
260
280
35
50
125
180
チューブ内径(Φmm)
63
100
20
32
40
50
63
80
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(G) おねじロング
(F) めねじ
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53610681
品番
CG3BN63-15
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
15
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード