CG3GN32-200F エアシリンダ ショートタイプ CG3GN SMC 53611713

エアシリンダ ショートタイプ CG3GN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)32
ロッド先端ねじ(F) めねじ
内容量1個注文コード53611713品番CG3GN32-200F
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
200
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする