SMC
エアシリンダ ショートタイプ CG3GN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
25
100
50
150
200
75
145
125
チューブ内径(Φmm)
32
100
20
25
32
40
63
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(-) おねじ
(G) おねじロング
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53611731
品番
CG3GN32-50
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード