SMC
エアシリンダ ショートタイプ CG3GN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
25
100
50
150
200
75
145
125
チューブ内径(Φmm)
40
100
20
25
32
40
63
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
(F) めねじ
(-) おねじ
(G) おねじロング
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53611801
品番
CG3GN40-50G
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード