CG3GN63-125 エアシリンダ ショートタイプ CG3GN SMC 53611826

エアシリンダ ショートタイプ CG3GN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)63
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個注文コード53611826品番CG3GN63-125
参考基準価格(税別)¥19,090販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)

チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
125
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする