CG3GN63-150F エアシリンダ ショートタイプ CG3GN SMC 53611835

エアシリンダ ショートタイプ CG3GN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)63
ロッド先端ねじ(F) めねじ
内容量1個注文コード53611835品番CG3GN63-150F
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)

チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする