CG5BA100SR-1200 ステンレスシリンダ CG5BA SMC 53612395

ステンレスシリンダ CG5BA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53612395 品番 CG5BA100SR-1200
参考基準価格(税別)¥392,600 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)1200 作動方式複動片ロッド 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc タイプ(A) 無給油エアクッション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする