SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
ステンレスシリンダ CG5BN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
310
材質(パッキン)
(R) NBR
注文コード
53612964
品番
CG5BN100SR-310
参考基準価格(税別)
¥175,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・材質
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
310
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
CADデータダウンロード