CG5BN25SR-450 ステンレスシリンダ CG5BN SMC 53613183

ステンレスシリンダ CG5BN

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)450 材質(パッキン)(R) NBR 注文コード53613183 品番CG5BN25SR-450
2月15日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,650 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はチューブ内径・ストローク・材質など85種類から選べます 他の種類を見る

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)450 作動方式複動片ロッド 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc タイプ(N) 無給油ラバークッション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする