CG5EN20SR-20 ステンレスシリンダ CG5EN SMC 53614364

ステンレスシリンダ CG5EN

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53614364 品番 CG5EN20SR-20
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc タイプ(N) 無給油ラバークッション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする