曜日別特売
355 6719 GP PRO R3 GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ) 53614454

GP PRO R3 GLOVE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズXL
色ブラック
内容量1双注文コード53614454品番355 6719
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

サーキットでのパフォーマンスを発揮する人間工学に基づいた形状と設計、カウゴートカンガルーレザーを組み合わせ、高度なエアーフロー換気とアラミド強化を備える優れたグローブ。

色
ブラック
サイズ
XL
材質(甲)
レザー
色(掌部)
レザー
カテゴリー
RACE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする