SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
ステンレスシリンダ CG5EN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53614504
品番
CG5EN25TFSR-50
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
CADデータダウンロード