Alpinestars(アルパインスターズ)
Alpinestars(アルパインスターズ)の ライダーズグッズ
Alpinestars(アルパインスターズ)の ライディンググローブ
GP PRO R3 GLOVE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
53614533
品番
355 6719
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
サーキットでのパフォーマンスを発揮する人間工学に基づいた形状と設計、カウゴートカンガルーレザーを組み合わせ、高度なエアーフロー換気とアラミド強化を備える優れたグローブ。
色
ブラック/ホワイト
サイズ
2XL
材質(甲)
レザー
色(掌部)
レザー
カテゴリー
RACE