Alpinestars(アルパインスターズ)
Alpinestars(アルパインスターズ)の ライダーズグッズ
Alpinestars(アルパインスターズ)の ライディンググローブ
GP PRO R3 GLOVE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
色
ブラック/イエローフロー
色(掌部)
レザー
注文コード
53614619
品番
355 6719
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,800
この商品は
サイズ・色
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
サーキットでのパフォーマンスを発揮する人間工学に基づいた形状と設計、カウゴートカンガルーレザーを組み合わせ、高度なエアーフロー換気とアラミド強化を備える優れたグローブ。
色
ブラック/イエローフロー
サイズ
L
材質(甲)
レザー
色(掌部)
レザー
カテゴリー
RACE