Alpinestars(アルパインスターズ)
Alpinestars(アルパインスターズ)の ライダーズグッズ
Alpinestars(アルパインスターズ)の ライディンググローブ
GP PLUS R v2 GLOVE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
53614689
品番
355 6520
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
GP グローブ直系のパフォーマンスを発揮するリーズナブルグローブ。
カウとゴートレザーを使用し、スライダーやフィンガーブリッジなどの安全装備も充実。
ストリートでも使いたい一品。
色
ブラック
サイズ
2XL
材質(甲)
レザー
色(掌部)
レザー
カテゴリー
RACE