Alpinestars(アルパインスターズ)
Alpinestars(アルパインスターズ)の ライダーズグッズ
Alpinestars(アルパインスターズ)の ライディンググローブ
GP PLUS R v2 GLOVE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
XL
色
BLK/ホワイト/ブライトレッド
色(掌部)
レザー
注文コード
53614777
品番
355 6520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,400
この商品は
サイズ・色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
GP グローブ直系のパフォーマンスを発揮するリーズナブルグローブ。
カウとゴートレザーを使用し、スライダーやフィンガーブリッジなどの安全装備も充実。
ストリートでも使いたい一品。
色
BLK/ホワイト/ブライトレッド
サイズ
XL
材質(甲)
レザー
色(掌部)
レザー
カテゴリー
RACE