Alpinestars(アルパインスターズ)
Alpinestars(アルパインスターズ)の ライダーズグッズ
Alpinestars(アルパインスターズ)の ライディンググローブ
SP-5 LEATHER GLOVE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
53614856
品番
355 8517
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ロングセラーの定番ショートタイプグローブ。
保護動き快適性及び高いフィット感を提供します。
色
ブラック
サイズ
XL
材質(甲)
レザー
色(掌部)
レザー
カテゴリー
Sport Riding