Alpinestars(アルパインスターズ)
Alpinestars(アルパインスターズ)の ライダーズグッズ
Alpinestars(アルパインスターズ)の ライディンググローブ
SP-5 LEATHER GLOVE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
色
BLK/イエローフロー/ホワイト/レッドフロー
色(掌部)
レザー
注文コード
53614874
品番
355 8517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
サイズ・色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの定番ショートタイプグローブ。
保護動き快適性及び高いフィット感を提供します。
色
BLK/イエローフロー/ホワイト/レッドフロー
サイズ
L
材質(甲)
レザー
色(掌部)
レザー
カテゴリー
Sport Riding