SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
ステンレスシリンダ CG5FA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53614933
品番
CG5FA32SV-200
参考基準価格(税別)
¥41,950
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード