SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
ステンレスシリンダ CG5FA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53615021
品番
CG5FA50SR-400
参考基準価格(税別)
¥72,050
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード