CG5FA50SR-500 ステンレスシリンダ CG5FA SMC 53615037

ステンレスシリンダ CG5FA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53615037 品番 CG5FA50SR-500
参考基準価格(税別)¥79,450 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)500 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする