SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
ステンレスシリンダ CG5GN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53616114
品番
CG5GN100SV-290
参考基準価格(税別)
¥193,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
290
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード