Alpinestars(アルパインスターズ)
Alpinestars(アルパインスターズ)の ライダーズグッズ
Alpinestars(アルパインスターズ)の ライディンググローブ
COPPER GLOVE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
53617026
品番
356 8420
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
軽量サマーメッシュグローブ
メッシュストレッチスパンデックス採用。
掌には耐久性の高い合皮スエード仕様。
PVCハードナックルプロテクター採用。
【スマホ対応】
色
ブラック
サイズ
XL
材質(甲)
ポリエステル
色(掌部)
合皮
カテゴリー
Road Riding