ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の ストレーナー
ワシノ機器の U形ストレーナー
フランジ式U形ストレーナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53618259
品番
UAF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
84
寸法H(mm)
約125
寸法H1(mm)
約51
寸法L(mm)
180
スクリーンd(Φmm)
40
スクリーンl(mm)
85
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
接続
フランジ形 JIS 10K-FF
材質(本体)
FC200(鋳鉄)
形状
U形
種類
ストレーナ
最高使用温度(℃)
110
材質(スクリーン)
SUS304(ステンレス)
網目
40メッシュ
最高使用圧力(MPa・G)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材