フランジ式U形ストレーナ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53618268 品番 UAF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法B1(mm)98 寸法H(mm)約135 寸法H1(mm)約57 寸法L(mm)200 スクリーンd(Φmm)45 スクリーンl(mm)90 呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 接続フランジ形 JIS 10K-FF 材質(本体)FC200(鋳鉄) 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)110 材質(スクリーン)SUS304(ステンレス) 網目40メッシュ 最高使用圧力(MPa・G)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする