フランジ式U形ストレーナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53618277 品番 UAF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
寸法B1(mm)106 寸法H(mm)約150 寸法H1(mm)約62 寸法L(mm)230 スクリーンd(Φmm)50 スクリーンl(mm)100 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 接続フランジ形 JIS 10K-FF 材質(本体)FC200(鋳鉄) 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)110 材質(スクリーン)SUS304(ステンレス) 網目40メッシュ 最高使用圧力(MPa・G)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする