ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の ストレーナー
ワシノ機器の テンポラリーストレーナー
コーン形テンポラリストレーナー
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53618593
品番
TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
寸法L(mm)
125
寸法d(Φmm)
115
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
材質(本体)
SUS304(ステンレス)
形状
コーン形
種類
ストレーナ
適合フランジ
Φ187/JIS10K用
網目
40メッシュ
有効ろ過面積比
約0.5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材