コーン形テンポラリストレーナー

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53618609 品番 TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

寸法L(mm)140 寸法d(Φmm)135 呼び径(A)150 呼び径(B)6 材質(本体)SUS304(ステンレス) 形状コーン形 種類ストレーナ 適合フランジΦ217/JIS10K用 網目40メッシュ 有効ろ過面積比約0.5倍 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする