ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の ストレーナー
ワシノ機器の テンポラリーストレーナー
コーン形テンポラリストレーナ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53618679
品番
TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質(本体)
SUS304(ステンレス)
形状
コーン形
種類
ストレーナ
寸法L(mm)
100
適合フランジ
Φ156/JIS10K用
寸法d1(Φmm)
92
寸法d2(Φmm)
55
網目
40メッシュ
有効ろ過面積比
約0.8倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材