コーン形テンポラリストレーナ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53618688 品番 TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質(本体)SUS304(ステンレス) 形状コーン形 種類ストレーナ 寸法L(mm)120 適合フランジΦ187/JIS10K用 寸法d1(Φmm)115 寸法d2(Φmm)70 網目40メッシュ 有効ろ過面積比約0.8倍 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする