ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の ストレーナー
ワシノ機器の テンポラリーストレーナー
フラット形テンポラリストレーナ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53618715
品番
TF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
SUS304(ステンレス)
形状
フラット形
種類
ストレーナ
適合フランジ
Φ60/JIS10K用
寸法T(mm)
4
寸法d1(Φmm)
21
寸法d2(Φmm)
32
網目
40メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材