KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53618864
品番
HSF10
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
10
適合チェーン線径(Φmm)
10
使用荷重(t)
3.2
タイプ
1本吊り
用途
吊り荷側用フック。
トラスコ品番
201-2125
材質
合金鋼
材質/仕上
合金鋼
質量(kg)
2.1
寸法a(mm)
22
寸法t(mm)
32
寸法b(mm)
16
寸法s(mm)
36
組立方法
アイタイプ
寸法n(mm)
77
寸法p(mm)
149
アズワン品番
64-8557-82
ラッチ
なし