チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53618873 品番VGG08
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
チェーン線径(Φmm)8 適合チェーン線径(Φmm)8 使用荷重(t)2 タイプ1本吊り 用途チェーンの長さ調節用フック。 トラスコ品番201-0578 材質合金鋼 材質/仕上合金鋼 質量(kg)0.63 寸法b(mm)36.8 寸法s(mm)23.5 組立方法ピンタイプ 寸法m(mm)9.9 寸法p(mm)65.9 ラッチなし
注意
※チェーンとの組み合わせにおいて基本使用荷重は、値の70%になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする