大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
247M ポリラミカーマスカー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
シート幅(mm)
300
注文コード
53619424
品番
203361 0300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
シート幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
材質(テープ)
平面紙
シート長さ(m)
100
材質(シート)
クラフト紙
シート幅(mm)
300
用途
車輌・工業用の養生
高さ(mm)
300
テープ幅(mm)
300
粘着剤
アクリル系粘着剤
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。