【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー C200 タイプ(クイック式)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53620133 品番 SPトナー シアンC200(クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。
さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。

適合メーカーRICOH/リコー シアン 種別クイック式 主な適合純正品番SPトナー C200(600569) 適合機種IPSIO SP C250L/C250SFL)C260L 各種認証STMC認定工場/E&Qマーク サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53620124
2023-03-15
用途:
印刷

リサイクル品で十分活用できます。新品はいつでも購入できるためリサイクル品があると在庫にして備えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする